TRUSCO
TRUSCOの 空圧補器
TRUSCOの フィルタレギュレータ
フィルターレギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24986144
品番
TAFR403-15-A
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
トラスコ品番
269-2415
全長(mm)
250
全幅(mm)
72
管接続口径
Rc1/2
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
75
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1〜0.85
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.5
圧力計
圧力計付