TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの 画鋲/ピン
貼るプッシュピン ”ワッポン”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24986930
品番
HPSP-480
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。
コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。
紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
用途
壁面への添付に。
トラスコ品番
363-7191
材質
ポリエチレン発泡体
寸法(mm)
15×15
色
白
縦(mm)
15
横(mm)
15
入数
パック:48片×10
注意
※長時間の掲示において、貼り後が残る場合があります。