TRUSCO
TRUSCOの 境界杭
プラスチック境界杭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24987054
品番
TA-30-Y
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
用途
測量標識のポイントに。地境の表示に。
トラスコ品番
363-2390
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
幅(mm)
30
高さ(mm)
300
キャップ色
黄
刻印
天面:田