T-4CP22A Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 24987928

代表画像

T-4CP22A Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 24987928
T-4CP22A Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 24987928

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
線径(Φmm)3.5
内径(Φmm)21.7
21.7
22.1
23.7
24.7
25.2
25.7
27.7
28.7
29.2
29.7
2.8
3.8
4.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11
12.3
13.8
14.8
15.8
17.8
19.8
20.8
21.8
30.7
31.2
31.7
33.7
34.7
35.2
35.7
37.7
38.7
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.6
47.7
48.7
49.6
49.7
51.6
54.6
59.6
61.6
62.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
84.6
99.6
101.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
材質4種C シリコンゴム
内容量1袋(10個)注文コード24987928品番T-4CP22A
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。

用途
食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
トラスコ品番
362-2736
材質
4種C シリコンゴム
内径(Φmm)
21.7
線径(Φmm)
3.5
色
赤
使用温度範囲(℃)
-45~200
硬度
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする