10PCS 穴開き5PTスタービットセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24988766 品番JTC5362
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
セット内容TS8、TS10、TS15、TS20、TS25、TS27、TS30、TS40、TS45、TS50 差込角対辺(mm)1/4 全長(mm)25 両頭機能片頭 入組点数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24988766
2025-06-29
用途:
特殊ボルト形状用
製造業

コペンL880Kのスロットルボディに付属のISCVの分解に使用。サイズが不明だったので、このセット品であれば、
どれか会うだろうで購入、整備出来て良かったです。

対象商品:
24988766
2022-06-18
用途:
自動車整備等

他メーカーのもので10PCS揃えると高価になるが、こちらの商品はリーズナブルで大変良い。商品自体もプラケース入りで扱いやすい

対象商品:
24988766
2022-03-15
用途:
ダイハツネイキッドのISVCの脱着に使用。
農・林・水産業

トルクスでもなく特殊で、ISVCが外せなくクリーニングが出来なかったが、モノタロウのサイトで見つけサイズが判らなかったのでセットで購入。注文の2日後には着き修理が上手く出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
24988766
2022-01-29
用途:
中古車販売の車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツのスロットルボディ清掃の際、ISCVの取り外しに利用してます。これまでは、専用工具なく、100均のカナノコで切れ目を入れマイナスドライバーでやっていました。息子がこの製品を見つけ購入後は、この星型ビットを使ってやってます。これにあう専用ドライバーニギリを使ってやってますが、いとも簡単にISCV脱着が出来る様になりました。これまでの苦労はなんだったんだ。。。(十分満足して使ってます!!)

3人が参考にしています
対象商品:
24988766
2021-05-09
用途:
ISCVのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ l710sでISCVの特殊ネジで使用した。
困っていたので、大変重宝しました。
外した先のOリングは溶剤で伸びてハマらなく
用意してからのほうがいいです。(Pー20サイズ)

3人が参考にしています
対象商品:
24988766
2021-07-07
用途:
所有車両整備
建設業・工事業

トルクスは、所有していましたがセンサーの調整を行おうとしたらファイブスターだったので、この商品を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
24988766
2021-06-09
用途:
車検作業時に使用
有限会社イワイ自動車工業 様

外車とうに付いているナンバープレートロックボルトに、穴が合わないので役に立たない。

1人が参考にしています
対象商品:
24988766
2019-01-15
用途:
海外製品装置の分解作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの違うスタービットセットを2つも購入しましたが、サイズが合わず、今回はピッタリでした。類似品の装置分解時には、装置側の深さが深く、ビットが回せない装置だったため使えなかったのは残念でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする