JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 自動車用タガネ
平タガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24989344
品番
JTC5414-19
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
CR-MO
寸法(mm)
19×190
サイズ
大
先端形状
フラット
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応