TRUSCO
TRUSCOの 直動部品
TRUSCOの オイルレス素材
TRUSCOの オイルレスブッシュ
ドライブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24990579
品番
DZK-10-12-15
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
給油せずに使用できます。
トラスコ品番
378-8079
材質
スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
長さ(mm)
15
使用温度範囲(℃)
-195〜270
外径(mm)
12
内径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応