ドライブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24990640 品番 DZK-16-18-10
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

給油せずに使用できます。

トラスコ品番378-8094 材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン 長さ(mm)10 使用温度範囲(℃)-195〜270 外径(mm)18 内径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする