TRUSCO
TRUSCOの 直動部品
TRUSCOの オイルレス素材
TRUSCOの オイルレスブッシュ
ドライブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24990816
品番
DZK-30-34-20
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
給油せずに使用できます。
トラスコ品番
378-8062
材質
スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
長さ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-195〜270
外径(mm)
34
内径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応