耐切創片手手袋 NBR #5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL タイプ右手 注文コード24991026 品番TCRG5NBRL-R
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。

用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 トラスコ品番369-1143 材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR) グレー サイズL タイプ右手 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 手のひらまわり(cm)18.5 色(手首部)レッド ゲージ数13 耐切創性5、X/C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする