クライオチューブ(外ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 容量(mL)2 トラスコ品番387-8914 注文コード24992584 品番CT2C-50OS
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は容量・トラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

液体窒素の気相保存が可能です。
Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。
大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。
自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。
開閉自在のジップロック包装になっています。

用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に トラスコ品番387-8914 材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン 容量(mL)2 高さ(mm)48.5 目盛(mL)終了位置:1.8 目盛0.1 底形状自立型・コニカル型 耐冷温度(℃)-192〜+121 外径(mm)12.4
注意
※液相保存は決してしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする