TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの その他業務用厨房装置類
TRUSCOの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
グリップ付ハンドブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24998620
品番
THB-G-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
グリップ付きで力を入れての作業に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
381-6533
厚さ(mm)
55
色
ホワイト
縦(mm)
145
横(mm)
40
耐熱温度(℃)
本体:100、ブラシ:120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.4