TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの その他業務用厨房装置類
TRUSCOの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
グリップ付ハンドブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
24998638
品番
THB-G-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
グリップ付きで力を入れての作業に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
381-6531
厚さ(mm)
55
色
グリーン
縦(mm)
145
横(mm)
40
耐熱温度(℃)
本体:100、ブラシ:120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.4