3/22より値下げ!現場を応援

グリップ付ハンドブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24998647 品番 THB-G-Y
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
グリップ付きで力を入れての作業に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番381-6536 厚さ(mm)55 イエロー 縦(mm)145 横(mm)40 耐熱温度(℃)本体:100、ブラシ:120 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする