MicroHDMIケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25006539 品番 VV-HDMI020AD-B
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マイクロHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。

仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類マイクロHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)10.2 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス オーディオARC・eARC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25006530
2026-02-18
用途:
カーナビ配線追加さぎょう

安価でとても良いです。また利用させて頂きます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする