コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25006575 品番 VV-HDMI010AA-BF
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンパクトサイズ ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) ケーブル幅(mm)8.5 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)2.5 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) 転送速度(Gbps)18 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス オーディオARC・eARC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする