曜日別特売
VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 25006645

VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 25006645
VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 25006645
VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 25006645
VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 25006645
VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 25006645
VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 25006645

HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
ケーブル太さ(mm)6
内容量1セット注文コード25006645品番VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、メス-メスオーディオARC・eARC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする