仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)5コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、メス-メスオーディオARC・eARC