曜日別特売
LC-T540D 屋外用チューブ型AHDカメラ(固定焦点・4MP・ワンケーブル対応)[1年保証] ケービデバイス 25008316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用チューブ型AHDカメラ(固定焦点・4MP・ワンケーブル対応)[1年保証]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード25008316品番LC-T540D
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

2560×1440 の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、400万画素の高精細画像を実現しました。専用コントローラを利用した場合、最長400mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、LC-Tシリーズのカメラならケーブル1本で解決します。

付属品カメラ本体、取扱説明書、設置用テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、L字星形レンチ、アンカー、ネジ形状防水型質量(g)約630g電源電圧デュアル電源方式・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より供給(BNC)・DC12V(DCジャック)DC12V入力端子DCジャック本体寸法(mm)70Φ×249.5有効画素数2560×1440 (約400万画素)機能デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO、(フリッカレス)〇、(デイ&ナイト)AUTO、COLOR、B/W、EXT、ノイズ除去(3DNR):2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH最大消費電力(W)5.4総画素数2688×1944 (約500万画素)シャッターAUTO、FLK動作温湿度範囲-10~50℃ / 10~90%防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子(DC12V)DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランスATW、AWC→SET出力端子BNC使用場所屋外伝送距離(m)300 (3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル)調光補正逆光補正(BLC):OFF、BLC実撮影画角水平:96.47°、垂直:53.13°最低被写体照度(Lux)(カラー)0.15、(モノクロ)0.02、(赤外線投光時)0lx(モノクロ)フレームレート30fps(4M)赤外線投光距離約20m走査方式プログレッシブ映像出力AHD画像回転(°)OFF、水平、垂直、回転遠赤外線機能(投光角度)約60°
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする