丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード25009637 品番6178
販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸いまな板を浮かせて置ける!乾きやすく清潔に収納可能。
丸いまな板はもちろん、普通の四角いまな板にも対応。
直径約18〜36cmの丸いまな板は2枚収納できます。
厚みが約3.5cm以内のまな板も1枚収納可能。

付属品クッション×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g)約410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×11.8×17.5 収納枚数(枚)3 対応サイズ(Φmm)丸いまな板対応サイズ:直径約180〜360以内 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)丸いまな板収納部:約16×2×13.5/厚いまな板収納部:約16×3.5×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする