9584 ガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス GELG 25011850 9584 ガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス GELG 25011850

ガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 25011850 品番 9584
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

NATO軍で正式採用されているジェリカン(ガソリン携行缶)で非常に頑丈な作りです。
差込み式のキャップが本体と一体になっており、キャップ紛失の心配がありません。
丁寧なシーム溶接が施されています。
座面、側面の溶接部にくぼみを設けることで、保管時に安定します。

用途ガソリンの保管などに。 トラスコ品番206-8296 材質ステンレス(AISI304) 幅(mm)345 ステンレス 高さ(mm)468 奥行(mm)165 容量(L)20 危険物の類別非危険物
注意
※火気厳禁です。
※ノズルは別売りです。
※発電機などへの給油時は離れた場所でゆっくりとキャップをあけるなど、ガス抜きを行った上で作業して下さい。
※引火や爆発を引き起こす危険がありますので給油時は周囲の安全を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする