ガソリン携行缶 ”jerry can” スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 容量(L)10 グリーン 注文コード25011859 品番859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など9種類から選べます 他の種類を見る

NATO軍で正式採用されているジェリカン(ガソリン携行缶)で非常に頑丈な作りです。
差込み式のキャップが本体と一体になっており、キャップ紛失の心配がありません。
丁寧なシーム溶接が施されています。
座面、側面の溶接部にくぼみを設けることで、保管時に安定します。

用途ガソリンの保管などに。 トラスコ品番206-8297 材質スチール 幅(mm)282 グリーン 高さ(mm)390 奥行(mm)130 容量(L)10 危険物の類別非危険物
注意
※火気厳禁です。
※ノズルは別売りです。
※発電機などへの給油時は離れた場所でゆっくりとキャップをあけるなど、ガス抜きを行った上で作業して下さい。
※引火や爆発を引き起こす危険がありますので給油時は周囲の安全を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする