個人用冷却器”VP-300”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25017066 品番VP-300-Jacket
参考基準価格(税別)¥51,120 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。
ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。
コンプレッサーとの接続部は20PHです。
温風の排出がありません。

用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。 付属品冷却器、チューブ、チューブ トラスコ品番257-7466 材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン 着丈(cm)55 胴回り(cm)90
注意
※圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。
※オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする