FENIXライト用オプション マルチキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25017267 品番ALB20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カラビナ、マイナスドライバー、栓抜き機能付きのマルチツールです。
FENIX製ライト用オプションです。

トラスコ品番257-6831 適合機種FENIX製ヘッドライト 幅(mm)28.6 全長(mm)69 高さ(mm)3.5 奥行(mm)53.8
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする