FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017276
品番
ALC01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適用ライト径30〜44MMです。
300度回転できます。
FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番
257-7417
適合機種
FENIX製ヘッドライト
幅(mm)
71.5
全長(mm)
69
高さ(mm)
125
奥行(mm)
50
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。