FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
FENIXライト用オプション ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017294
品番
ALL01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
長さが調整できます。
FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番
257-6834
適合機種
FENIX製ヘッドライト
幅(mm)
9
全長(mm)
69
高さ(mm)
9
奥行(mm)
235
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。