FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
FENIXライト用オプション 小袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017319
品番
APB30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナイロン素材採用で耐久性に優れています。
FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番
257-6833
適合機種
FENIX製ヘッドライト
幅(mm)
125
全長(mm)
69
高さ(mm)
20
奥行(mm)
160
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。