充電式LEDヘッドライト ”HL40R”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25017547 品番HL40RBLUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。
4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。
ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。

付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1 トラスコ品番261-6694 材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート 幅(mm)68 ブルー 高さ(mm)42 奥行(mm)54 電源(V)専用充電池(付属) 保護等級IP66 明るさ(Lm)600 最大点灯時間200h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする