FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017976
品番
ARB-L21-4000P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番
337-3316
全長(mm)
76
容量
4000
呼称
21700型
充電電圧(V)
上限3.6
外径(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。