※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクチェッカー”TruCheck”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021589 品番 43516
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

トルクツールの性能を監視し、ツールを常に最高の状態に保つことができます。
目標値と許容範囲を設定可能。
Micro USB 2.0ポートを内蔵しており、あらゆるUSB電源からの電力供給が可能。

用途トルクレンチ作業の精度確認用。日々のトルク精度確認用。 トラスコ品番368-2760 全長(mm)175 差込角(mm)6.35 トルク測定範囲(N・m)0.5〜10 トルク調整範囲(N・m)0.5-10 最小目盛(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする