130514 Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+” NORBAR 25021668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)10~200
差込角(mm)12.7
内容量1個注文コード25021668品番130514
参考基準価格(税別)¥363,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。
明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。
4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。
操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。
50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。
握りやすさと確実性を追求したハンドル。
特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。
新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。
特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。

用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。トラスコ品番368-2744全長(mm)650差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする