※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクレンチ”ProTronic”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021720 品番 130519
参考基準価格(税別)¥207,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。
明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。
4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。
トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。
50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。
握りやすさと確実性を追求したハンドル。
操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。

用途高精度なトルク管理作業用。 トラスコ品番368-2753 全長(mm)650 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)20〜200 最小目盛(N・m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする