FREUND(フロイント)
FREUND(フロイント)の 自動車用鈑金
FREUND(フロイント)の 車用キリバシ/ツカミバシ
強力板金ツカミバシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25027810
品番
01080040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
板金の折り曲げつぶし作業に最適です。
口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。
ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
用途
板金の折り曲げ、つぶし作業に。
トラスコ品番
380-3972
材質
刃部:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
270
タイプ
ストレート
口先長(mm)
48
口幅(mm)
40
危険物の類別
非危険物