板金ツカミバシ ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25027846 品番 01090022
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

扱い易い小型サイズのツカミバシです。
板金の折り曲げつぶし作業に最適です。
口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。
ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。

用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。 トラスコ品番380-3990 材質刃部:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 全長(mm)175 タイプオフセット 口先長(mm)28 口幅(mm)22 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする