曜日別特売
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266

 

HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266
HP25RV20GRAY 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス) 25028266

充電式LEDライト HP25RV20GRAY

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25028266品番HP25RV20GRAY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。
8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。
最大照射距離は290メートルを到達しています。
USB Type-Cで簡単に充電できます。

付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする