充電式LEDヘッドライト HM50RV20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25028275 品番HM50RV20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大照射距離は115メートルに到達しています。
4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。

付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P) トラスコ品番394-0358 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)64 ブラック 高さ(mm)32 奥行(mm)36 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)700 保護等級IP68 使用電池リチウムイオン充電池 充電時間(時間)約1.5 電源タイプ充電式 外径(mm)64 明るさ(Lm)700 照射距離(m)115 電球の種類LED 最大点灯時間約60h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする