FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
充電式LEDライト HP30RV20BLACK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25028354
品番
HP30RV20BLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最大照射距離は251メートルを到達しています。
11段階明るさ切替できます。
付属品
ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0346
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
107
色
ブラック
高さ(mm)
41
奥行(mm)
50
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
3000
保護等級
IP66
充電時間
4.5時間
外径(mm)
107
明るさ(Lm)
2000
照射距離(m)
251
最大点灯時間
約120h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。