※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25028406
品番
ARB-LP3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番
394-0388
適合機種
HP16R
幅(mm)
56
全長(mm)
51
色
ブラック
容量
2000
高さ(mm)
48
奥行(mm)
12
充電電圧(V)
3.6V
外径(mm)
37
注意
※バッテリーを熱にさらしたり、水中に入れたりしないでください。
※.少なくとも3か月に1回は充電してください。
※保証サービス:購入後1年間