TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
耐熱抗菌まな板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25030524
品番
04353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
SIAA適合抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
食洗機使用可能です。
ラバー付で使用時にすべりにくくなっています。
幅(mm)
440
厚さ(mm)
8
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
奥行(mm)
275