TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
おこしやすいラバー付耐熱抗菌まな板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25030576
品番
04403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SIAA抗菌加工で両面使えて、食器洗い乾燥機対応です。
両面使えて食器洗い乾燥機対応です。
幅(mm)
440
厚さ(mm)
8
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
石目調
奥行(mm)
275