TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
NEWラバー付ワイドまな板WL
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25030795
品番
04413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ラバー付で滑りにくく、耐熱100℃で食洗機対応です。
幅(mm)
340
厚さ(mm)
8
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイトストーン
奥行(mm)
240