TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ・バケツ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ガーデニングバケツ
ユニードマグネット付き湯桶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25030838
品番
07792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
マグネットで浴槽の壁に引っ付き立てかけることもできます
SIAA抗菌加工の高級感ある湯桶
幅(mm)
260
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ブラックストーン
高さ(mm)
90
容量(L)
2.6
外径(Φmm)
265