GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の 散水ノズル
GARDENA(ガルデナ)の 散水ノズル本体
散水スプレーノズル(ソフトスプレー) 18311-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25053624
品番
967307001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。
耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。
丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途
鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
プラスチック
質量(g)
169
保証期間
最大5年