スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18616-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053728 品番970473401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

360度自在に回転。地面に刺すだけ簡単設置のスパイク式自動巻取りホースボックス。
スパイク式はドリル状の取付ロッドを使って地面に刺し込めば、庭のどこにでも配置でき、360度回転で自在に楽しく散水ができる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げ収納する。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納できる。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。

用途ガーデンホース、散水ホース、スパイク式ホースボックス、自動巻取り、ホース巻取。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック、PVC 質量(kg)9.3 シルバー/グレー ホース長さ(m)20 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×71.1×22.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする