SJ-20K 20kg はかり ワークスケール A&D(エー・アンド・デイ) 25059294

はかり ワークスケール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25059294
品番
SJ-20K 20kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)

電源
ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×4個(別売)使用
ひょう量単位
kg
寸法(mm)
230×190
種類
デジタル秤
ひょう量(kg)
20
目量(kg)
0.02
表示形式
デジタル
使用範囲(kg)
0.2~20
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×190
計量皿形状
角皿
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ACアダプターは使用出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする