エフ・エム・アイ
エフ・エム・アイの 厨房機器・設備・調理機械
エフ・エム・アイの 下調理機器類
エフ・エム・アイの 切さい機
ミキサー・ブレンダー ロボクープ マジミックス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25059854
品番
RM-5200F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
Fシリーズ(多機能フードプロセッサー)充実のアタッチメントで、多彩なニーズに対応するフルスペックモデル。
寸法(mm)
215×260×453
奥行(mm)
突起物を含む:275mm
容量(L)
3.6
消費電力(W)
700
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません