213401210 タイル張材 ベスビオ UNISON(ユニソン) 25062128

213401210 タイル張材 ベスビオ UNISON(ユニソン) 25062128
213401210 タイル張材 ベスビオ UNISON(ユニソン) 25062128
213401210 タイル張材 ベスビオ UNISON(ユニソン) 25062128

タイル張材 ベスビオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
オレンジ20
内容量1箱(7枚)注文コード25062128品番213401210
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。
石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。
焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。
陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。
≪張材として使用する場合≫
住まいを引き立てる意匠性。
力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。
推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。
3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。
≪舗装材として使用する場合≫
風格のある存在感が個性を演出。
力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。
施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。

材質磁器質タイル質量(kg)約26オレンジ20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9商品タイプ600×300
注意
※表情や色、寸法に多少のバラつきがあります。施工前には配置バランスを考慮し、仮並べを行ってください。施工後、屋外では経年変化による変色がありますので、ご了承ください。
※カリバー商品について、タイルには、同一商品であってもカタログの表記寸法を中心に数種類の異なるサイズを持つアイテムがあり、「カリバー商品」と言われています。カタログの表記寸法を基準に管理をしておりますが、在庫状況によっては異なるサイズのカリバー商品が存在する場合があります。寸法差の発生を防ぐため、同一現場のご注文は、あらかじめ数量をまとめての発注をお願いいたします。
※輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、価格・数量・納期などをご確認ください。
※納期について、ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする