グランツ
グランツの ヘッドライト
グランツの ヘッドライト本体
充電式LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25065488
品番
RVH03R
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
総重量わずか70g
装着感ゼロの最軽量モデル
ワイド照射とスポット照射の2灯式
用途
作業現場、暗い場所などの確認に
付属品
充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル
本体寸法(mm)
33×57×32(ベルト除く)
本体質量(g)
約70(電池、ベルト含む)
光源
最新高輝度チップタイプ白色LED
充電時間(時間)
2〜2.5
防滴構造
IPX5
明るさ(Lm)
スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)
注意
※充電中は点灯しません。スイッチ操作をしないで下さい。故障の原因になります。