MFK-296 シェルシートバッグ2 SS TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066906 MFK-296 シェルシートバッグ2 SS TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066906 MFK-296 シェルシートバッグ2 SS TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066906 MFK-296 シェルシートバッグ2 SS TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066906 MFK-296 シェルシートバッグ2 SS TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066906 MFK-296 シェルシートバッグ2 SS TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066906

シェルシートバッグ2 SS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25066906 品番MFK-296
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要最小限の実用的な容量(5リットル)。ショートツーリングや通勤・通学にオススメです。
余ったベルト部分を巻いて収納可能な「Tベルトストッパー」を採用。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しておりません
突然の雨にも安心なレインカバーが標準装備。
バイクから降りた時の持ち運びや、バッグのズレを防止するセフティベルトが標準装備。

セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×2、セフティベルト×1 材質1680Dポリエステル+ポリカーボネイト 容量(L)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×216×278 収納量最大3.0kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする