レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25067116 品番MFK-305
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ビジネスライクなシェルタイプの付属のクイックサイドステー専用バッグ
ショルダーベルトを装着することにより、セミハードケースとして使用出来ます。
新機能クイックライドシステム採用!ステーにバッグを差し込んでベルトを通して止めるだけの簡単な取り付け。
簡単着脱で出先で気軽にバッグの持ち出しが可能。外したバッグはセミハードケースとして使用出来ます。
左右両対応
内部に小物の収納に便利なボトルガイド、書類などをまとめておけるインナーホールドベルトを装備
ペットボトルや折り畳み傘を差しておけるボトルホルダーガイド。
A4ファイル等を固定する事が出来る、インナーホールドベルト。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しません
突然の雨にも安心なレインカバー付き。裏側まで覆う設計の為、巻き上げの水を防ぎます。
通勤・通学の必需品収納には充分な9リットルの大容量

セット内容本体×1、クイックサイドステー×1、ベースプレート×1、レブル250/500用車体取り付けセット×1、ステー取り付けセット×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1 材質バッグ:1680Dポリエステル+ポリカーボネート、ステー:鉄+ステンレス 質量(kg)2.3 ブラック 容量(L)9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする